Eriks
TIMKEN

TIMKEN Super precisie hoekcontactkogellager 3MM205WICRSUL

  • ERIKS:13168500
  • Fabrikant:087796022829
Image 1
Opslaan in lijst

€ 210,56/ stukexcl. btw

€ 254,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
3MM200WI
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
15 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar