Eriks
TIMKEN

TIMKEN Super precisie hoekcontactkogellager 3MM204WICRSUM

  • ERIKS:13168505
  • Fabrikant:087796339941
Image 1
Opslaan in lijst

€ 203,47/ stukexcl. btw

€ 246,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
3MM200WI
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
14 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar