Eriks
TIMKEN

TIMKEN Super precisie hoekcontactkogellager 3MM203WICRSUL

  • ERIKS:13168512
  • Fabrikant:087796339446
Image 1
Opslaan in lijst

€ 205,06/ stukexcl. btw

€ 248,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
3MM200WI
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
40 mm
Breedte
12 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar