Eriks
TIMKEN

TIMKEN Super precisie hoekcontactkogellager 3MM201WICRSUM

  • ERIKS:13168520
  • Fabrikant:087796338647
Image 1
Opslaan in lijst

€ 176,37/ stukexcl. btw

€ 213,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
3MM200WI
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
10 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar