Eriks
TIMKEN

TIMKEN Super precisie hoekcontactkogellager 2MM9306WICRSUL

  • ERIKS:13168747
  • Fabrikant:087796324602
Image 1
Opslaan in lijst

€ 203,42/ stukexcl. btw

€ 246,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
2MM9300WI
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
9 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar