Eriks
TIMKEN

TIMKEN Super precisie hoekcontactkogellager 2MM9301WICRSUM

  • ERIKS:13168772
  • Fabrikant:087796322509
Image 1
Opslaan in lijst

€ 163,44/ stukexcl. btw

€ 197,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
2MM9300WI
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
24 mm
Breedte
6 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar