Eriks
TIMKEN

TIMKEN Super precisie hoekcontactkogellager 2MM9101WICRSUL

  • ERIKS:13168961
  • Fabrikant:087796015821
Image 1
Opslaan in lijst

€ 167,60/ stukexcl. btw

€ 202,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
2MM9100WI
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
28 mm
Breedte
8 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar