Eriks
TIMKEN

TIMKEN Super precisie hoekcontactkogellager 2MM216WICRSUM

  • ERIKS:13169028
  • Fabrikant:087796324473
Image 1
Opslaan in lijst

€ 736,24/ stukexcl. btw

€ 890,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
2MM200WI
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
26 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar