Eriks
TIMKEN

TIMKEN Super precisie hoekcontactkogellager 2MM214WICRSUM

  • ERIKS:13169043
  • Fabrikant:087796323322
Image 1
Opslaan in lijst

€ 642,45/ stukexcl. btw

€ 777,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
2MM200WI
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
125 mm
Breedte
24 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar