Eriks
TIMKEN

TIMKEN Super precisie hoekcontactkogellager 2MM213WICRSUM

  • ERIKS:13169051
  • Fabrikant:087796322721
Image 1
Opslaan in lijst

€ 573,89/ stukexcl. btw

€ 694,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
2MM200WI
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
120 mm
Breedte
23 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar