Eriks
TIMKEN

TIMKEN Super precisie hoekcontactkogellager 2MM209WICRSUL

  • ERIKS:13169081
  • Fabrikant:087796015173
Image 1
Opslaan in lijst

€ 372,78/ stukexcl. btw

€ 451,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
2MM200WI
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
85 mm
Breedte
19 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar