Eriks
TIMKEN

TIMKEN Super precisie hoekcontactkogellager 2MM206WICRSUL

  • ERIKS:13169097
  • Fabrikant:087796014985
Image 1
Opslaan in lijst

€ 230,22/ stukexcl. btw

€ 278,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
2MM200WI
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
16 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar