Eriks
TIMKEN

TIMKEN Super precisie hoekcontactkogellager 2MM205WICRSUM

  • ERIKS:13169101
  • Fabrikant:087796321199
Image 1
Opslaan in lijst

€ 210,56/ stukexcl. btw

€ 254,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
2MM200WI
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
15 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar