Eriks
TIMKEN

TIMKEN Super precisie hoekcontactkogellager 2MM202WICRSUL

  • ERIKS:13169118
  • Fabrikant:087796014848
Image 1
Opslaan in lijst

€ 180,57/ stukexcl. btw

€ 218,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
2MM200WI
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
11 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar