Eriks
TIMKEN

TIMKEN Super precisie hoekcontactkogellager 2MM200WICRSUL

  • ERIKS:13169129
  • Fabrikant:087796014763
Image 1
Opslaan in lijst

€ 172,86/ stukexcl. btw

€ 209,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
2MM200WI
Binnendiameter
10 mm
Buitendiameter
30 mm
Breedte
9 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar