Eriks
TIMKEN

TIMKEN Staand lagerblok Trekbus bevestiging UKP218

  • ERIKS:14195757
  • Fabrikant:013992168078
Image 1
Opslaan in lijst

€ 249,04/ stukexcl. btw

€ 301,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UKP
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Trekbus bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
80 mm
Lengte
327 mm
Hoogte
198 mm
Breedte
88 mm
Hoogte as
101.6 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
262 mm
Lager
UK218