Eriks
TIMKEN

TIMKEN Staand lagerblok Trekbus bevestiging UKP217

  • ERIKS:14195756
  • Fabrikant:013992168023
Image 1
Opslaan in lijst

€ 208,64/ stukexcl. btw

€ 252,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UKP
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Trekbus bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
75 mm
Lengte
310 mm
Hoogte
185 mm
Breedte
83 mm
Hoogte as
95.2 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
247 mm
Lager
UK217