Eriks
TIMKEN

TIMKEN Staand lagerblok Trekbus bevestiging UKP216

  • ERIKS:14195755
  • Fabrikant:013992167927
Image 1
Opslaan in lijst

€ 173,47/ stukexcl. btw

€ 209,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UKP
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Trekbus bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
70 mm
Lengte
292 mm
Hoogte
174 mm
Breedte
78 mm
Hoogte as
88.9 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
232 mm
Lager
UK216