Eriks
TIMKEN

TIMKEN Staand lagerblok Trekbus bevestiging UKP215

  • ERIKS:14195754
  • Fabrikant:013992171290
Image 1
Opslaan in lijst

€ 143,13/ stukexcl. btw

€ 173,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UKP
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Trekbus bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
65 mm
Lengte
275 mm
Hoogte
162 mm
Breedte
74 mm
Hoogte as
82.6 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
217 mm
Lager
UK215