Eriks
TIMKEN

TIMKEN Staand lagerblok Trekbus bevestiging UKP213

  • ERIKS:14195753
  • Fabrikant:013992167774
Image 1
Opslaan in lijst

€ 95,43/ stukexcl. btw

€ 115,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UKP
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Trekbus bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
60 mm
Lengte
265 mm
Hoogte
150 mm
Breedte
70 mm
Hoogte as
76.2 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
203 mm
Lager
UK213