Eriks
TIMKEN

TIMKEN Staand lagerblok Trekbus bevestiging UKP212

  • ERIKS:14195752
  • Fabrikant:013992167675
Image 1
Opslaan in lijst

€ 77,31/ stukexcl. btw

€ 93,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UKP
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Trekbus bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
55 mm
Lengte
241 mm
Hoogte
138 mm
Breedte
70 mm
Hoogte as
69.8 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
184 mm
Lager
UK212