Eriks
TIMKEN

TIMKEN Staand lagerblok Trekbus bevestiging UKP209

  • ERIKS:14195749
  • Fabrikant:013992167422
Image 1
Opslaan in lijst

€ 40,76/ stukexcl. btw

€ 49,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UKP
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Trekbus bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
40 mm
Lengte
190 mm
Hoogte
106 mm
Breedte
54 mm
Hoogte as
54 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
146 mm
Lager
UK209