€ 36,56/ stukexcl. btw
€ 44,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | UKP |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Trekbus bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 35 mm |
Lengte | 184 mm |
Hoogte | 98 mm |
Breedte | 54 mm |
Hoogte as | 49.2 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 137 mm |
Lager | UK208 |