€ 30,58/ stukexcl. btw
€ 37,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | UKP |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Trekbus bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 30 mm |
Lengte | 167 mm |
Hoogte | 95 mm |
Breedte | 48 mm |
Hoogte as | 47.6 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 127 mm |
Lager | UK207 |