Eriks
TIMKEN

TIMKEN Staand lagerblok Trekbus bevestiging UKP206

  • ERIKS:14195746
  • Fabrikant:013992167125
Image 1
Opslaan in lijst

€ 25,26/ stukexcl. btw

€ 30,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UKP
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Trekbus bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
25 mm
Lengte
165 mm
Hoogte
84 mm
Breedte
48 mm
Hoogte as
42.9 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
121 mm
Lager
UK206