Eriks
TIMKEN

TIMKEN Staand lagerblok Trekbus bevestiging UKP205

  • ERIKS:14195745
  • Fabrikant:013992170491
Image 1
Opslaan in lijst

€ 20,71/ stukexcl. btw

€ 25,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UKP
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Trekbus bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
20 mm
Lengte
140 mm
Hoogte
70 mm
Breedte
38 mm
Hoogte as
36.5 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
105 mm
Lager
UK205