Eriks
TIMKEN

TIMKEN Staand lagerblok met korte voet Klemschroef bevestiging SUCSTB210-32/F

  • ERIKS:13596009
  • Fabrikant:013992248169
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 476,54/ stukexcl. btw

€ 576,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
SUCSTB
Huistype
Staand, korte voet
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal lager
Roestvaststaal (RVS)
Asdiameter
2 in
Lengte
130 mm
Hoogte
111 mm
Hoogte as
57.2 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
94 mm
Lager
SUC210-32/F
Dynamisch draaggetal
29800 N
Statisch draaggetal
18600 N