Eriks
TIMKEN

TIMKEN Staand lagerblok met korte voet Klemschroef bevestiging SUCSTB209/F

  • ERIKS:13595997
  • Fabrikant:013992247612
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 427,17/ stukexcl. btw

€ 516,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
SUCSTB
Huistype
Staand, korte voet
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal lager
Roestvaststaal (RVS)
Asdiameter
45 mm
Lengte
120 mm
Hoogte
104 mm
Hoogte as
54.2 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
90 mm
Lager
SUC209/F
Dynamisch draaggetal
27800 N
Statisch draaggetal
16200 N