€ 427,17/ stukexcl. btw
€ 516,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | SUCSTB |
Huistype | Staand, korte voet |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal lager | Roestvaststaal (RVS) |
Asdiameter | 1.11/16 in |
Lengte | 120 mm |
Hoogte | 104 mm |
Hoogte as | 54.2 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 90 mm |
Lager | SUC209-27/F |
Dynamisch draaggetal | 27800 N |
Statisch draaggetal | 16200 N |