Eriks
TIMKEN

TIMKEN Staand lagerblok met korte voet Klemschroef bevestiging SUCSTB208/FVSL613

  • ERIKS:14072250
  • Fabrikant:013992247889
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 475,21/ stukexcl. btw

€ 575,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
SUCSTB
Huistype
Staand, korte voet
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal lager
Roestvaststaal (RVS)
Asdiameter
40 mm
Lengte
116 mm
Hoogte
97 mm
Hoogte as
49.2 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
84 mm
Lager
SUC208/FVSL613
Dynamisch draaggetal
24800 N
Statisch draaggetal
14300 N