€ 377,80/ stukexcl. btw
€ 457,14incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | SUCSTB |
Huistype | Staand, korte voet |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal lager | Roestvaststaal (RVS) |
Asdiameter | 40 mm |
Lengte | 116 mm |
Hoogte | 97 mm |
Hoogte as | 49.2 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 84 mm |
Lager | SUC208/F |
Dynamisch draaggetal | 24800 N |
Statisch draaggetal | 14300 N |