€ 328,05/ stukexcl. btw
€ 396,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | SUCSTB |
Huistype | Staand, korte voet |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal lager | Roestvaststaal (RVS) |
Asdiameter | 30 mm |
Lengte | 94 mm |
Hoogte | 81 mm |
Hoogte as | 42.9 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 66 mm |
Lager | SUC206/FVSL613 |
Dynamisch draaggetal | 16500 N |
Statisch draaggetal | 9050 N |