Eriks
TIMKEN

TIMKEN Staand lagerblok met korte voet Klemschroef bevestiging SUCSTB205/F

  • ERIKS:13595993
  • Fabrikant:013992247414
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 188,01/ stukexcl. btw

€ 227,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
SUCSTB
Huistype
Staand, korte voet
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal lager
Roestvaststaal (RVS)
Asdiameter
25 mm
Lengte
84 mm
Hoogte
69 mm
Hoogte as
36.5 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
56 mm
Lager
SUC205/F
Dynamisch draaggetal
11900 N
Statisch draaggetal
6300 N