€ 247,08/ stukexcl. btw
€ 298,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | SUCSTB |
Huistype | Staand, korte voet |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal lager | Roestvaststaal (RVS) |
Asdiameter | 1 in |
Lengte | 84 mm |
Hoogte | 69 mm |
Hoogte as | 36.5 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 56 mm |
Lager | SUC205-16/FVSL613 |
Dynamisch draaggetal | 11900 N |
Statisch draaggetal | 6300 N |