Eriks
TIMKEN

TIMKEN Staand lagerblok met korte voet Klemschroef bevestiging SUCSTB205-16/F

  • ERIKS:13596001
  • Fabrikant:013992247766
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 188,01/ stukexcl. btw

€ 227,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
SUCSTB
Huistype
Staand, korte voet
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal lager
Roestvaststaal (RVS)
Asdiameter
1 in
Lengte
84 mm
Hoogte
69 mm
Hoogte as
36.5 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
56 mm
Lager
SUC205-16/F
Dynamisch draaggetal
11900 N
Statisch draaggetal
6300 N