Eriks
TIMKEN

TIMKEN Staand lagerblok met korte voet Klemschroef bevestiging SUCSTB204/FVSL613

  • ERIKS:14072239
  • Fabrikant:013992247681
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 207,99/ stukexcl. btw

€ 251,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
SUCSTB
Huistype
Staand, korte voet
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal lager
Roestvaststaal (RVS)
Asdiameter
20 mm
Lengte
76 mm
Hoogte
60 mm
Hoogte as
30.2 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
52 mm
Lager
SUC204/FVSL613
Dynamisch draaggetal
10900 N
Statisch draaggetal
5350 N