€ 720,95/ stukexcl. btw
€ 872,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | UCP |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 110 mm |
Lengte | 520 mm |
Hoogte | 296 mm |
Hoogte as | 150 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 400 mm |
Lager | UC322 |