€ 636,72/ stukexcl. btw
€ 770,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | UCP |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 105 mm |
Lengte | 490 mm |
Hoogte | 278 mm |
Hoogte as | 140 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 380 mm |
Lager | UC321 |