Eriks
TIMKEN

TIMKEN Staand lagerblok Klemschroef bevestiging UCP320-63

  • ERIKS:14195380
  • Fabrikant:013992169709
Image 1
Opslaan in lijst

€ 496,22/ stukexcl. btw

€ 600,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UCP
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
3.15/16 in
Lengte
490 mm
Hoogte
273 mm
Hoogte as
140 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
380 mm
Lager
UC320-63