Eriks
TIMKEN

TIMKEN Staand lagerblok Klemschroef bevestiging UCP320

  • ERIKS:14195379
  • Fabrikant:013992169655
Image 1
Opslaan in lijst

€ 546,06/ stukexcl. btw

€ 660,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UCP
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
100 mm
Lengte
490 mm
Hoogte
273 mm
Hoogte as
140 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
380 mm
Lager
UC320