€ 448,10/ stukexcl. btw
€ 542,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | UCP |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 3.1/2 in |
Lengte | 430 mm |
Hoogte | 234 mm |
Hoogte as | 118 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 330 mm |
Lager | UC318-56 |