Eriks
TIMKEN

TIMKEN Staand lagerblok Klemschroef bevestiging UCP317

  • ERIKS:14195374
  • Fabrikant:013992169501
Image 1
Opslaan in lijst

€ 357,68/ stukexcl. btw

€ 432,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UCP
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
85 mm
Lengte
420 mm
Hoogte
220 mm
Hoogte as
112 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
320 mm
Lager
UC317