Eriks
TIMKEN

TIMKEN Staand lagerblok Klemschroef bevestiging UCP316

  • ERIKS:14195373
  • Fabrikant:013992169457
Image 1
Opslaan in lijst

€ 313,89/ stukexcl. btw

€ 379,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UCP
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
80 mm
Lengte
400 mm
Hoogte
209 mm
Hoogte as
106 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
300 mm
Lager
UC316