Eriks
TIMKEN

TIMKEN Staand lagerblok Klemschroef bevestiging UCP315-48

  • ERIKS:14195372
  • Fabrikant:013992169402
Image 1
Opslaan in lijst

€ 338,31/ stukexcl. btw

€ 409,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UCP
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
3 in
Lengte
380 mm
Hoogte
198 mm
Hoogte as
100 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
290 mm
Lager
UC315-48