€ 317,37/ stukexcl. btw
€ 384,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | UCP |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 2.15/16 in |
Lengte | 380 mm |
Hoogte | 198 mm |
Hoogte as | 100 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 290 mm |
Lager | UC315-47 |