Eriks
TIMKEN

TIMKEN Staand lagerblok Klemschroef bevestiging UCP314-44

  • ERIKS:14195369
  • Fabrikant:013992169204
Image 1
Opslaan in lijst

€ 238,35/ stukexcl. btw

€ 288,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UCP
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
2.3/4 in
Lengte
360 mm
Hoogte
186 mm
Hoogte as
95 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
280 mm
Lager
UC314-44