Eriks
TIMKEN

TIMKEN Staand lagerblok Klemschroef bevestiging UCP314

  • ERIKS:14195368
  • Fabrikant:013992169259
Image 1
Opslaan in lijst

€ 223,31/ stukexcl. btw

€ 270,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UCP
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
70 mm
Lengte
360 mm
Hoogte
186 mm
Hoogte as
95 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
280 mm
Lager
UC314