Eriks
TIMKEN

TIMKEN Staand lagerblok Klemschroef bevestiging UCP313-40

  • ERIKS:14195367
  • Fabrikant:013992169105
Image 1
Opslaan in lijst

€ 198,83/ stukexcl. btw

€ 240,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UCP
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
2.1/2 in
Lengte
340 mm
Hoogte
176 mm
Hoogte as
90 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
260 mm
Lager
UC313-40