€ 181,77/ stukexcl. btw
€ 219,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | UCP |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 65 mm |
Lengte | 340 mm |
Hoogte | 176 mm |
Hoogte as | 90 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 260 mm |
Lager | UC313 |