€ 185,55/ stukexcl. btw
€ 224,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | UCP |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 2.7/16 in |
Lengte | 330 mm |
Hoogte | 167 mm |
Hoogte as | 85 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 250 mm |
Lager | UC312-39 |